Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Alphatec 87315 Handschuhe Größe 7,5-8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Alphatec 87315 Handschuhe Größe 7,5-8
Ansell Alphatec 87315 Handschuhe Größe 7,5-8
Ansell Alphatec 87315 Handschuhe Größe 7,5-8
Ansell Alphatec 87315 Handschuhe Größe 7,5-8
Ansell Alphatec 87315 Handschuhe Größe 7,5-8
Artikel-Nr.:
     1885-2160362380
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87315080
EAN/GTIN:
     10076490445451
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Hergestellt aus 100 % reinem Latex.
  • Handschuhinnenseite chloriniert zur Reduzierung der Allergiegefahr.
  • 87-315: Chlorinierte Handschuhaußenseite zur Erhöhung der mechanischen und chemischen Widerstandsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Naturgummilatex
Länge:
305 mm / 12 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Lebensmittelverarbeitung und -service | Labor und F & E | Schädlingsbekämpfung | Reinigung und Gebäudemanagement
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, gummi handschuh, gummihandschuh blau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1885
unbekannt
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,84*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,22*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,21004*
€ 14,52*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 15,36*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,43004*
€ 17,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 288 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 576 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 120,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87315070
ab € 0,55*
Ähnlich
Ansell
87315090
ab € 0,83*
Ähnlich
Ansell
87315100
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.