Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Alphatec 87315 Handschuhe Größe 8,5-9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Alphatec 87315 Handschuhe Größe 8,5-9
Ansell Alphatec 87315 Handschuhe Größe 8,5-9
Ansell Alphatec 87315 Handschuhe Größe 8,5-9
Ansell Alphatec 87315 Handschuhe Größe 8,5-9
Ansell Alphatec 87315 Handschuhe Größe 8,5-9
Artikel-Nr.:
     C8824-87315090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87315090
EAN/GTIN:
     10076490445468
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Hergestellt aus 100 % reinem Latex.
  • Handschuhinnenseite chloriniert zur Reduzierung der Allergiegefahr.
  • 87-315: Chlorinierte Handschuhaußenseite zur Erhöhung der mechanischen und chemischen Widerstandsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Naturgummilatex
Länge:
305 mm / 12 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Lebensmittelverarbeitung und -service | Labor und F & E | Schädlingsbekämpfung | Reinigung und Gebäudemanagement
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87315070
ab € 0,55*
Ähnlich
Ansell
87315080
ab € 0,55*
Ähnlich
Ansell
87315100
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.