Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALLWORK MI Handschuhe Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ALLWORK MI Handschuhe Größe 10
Ansell ALLWORK MI Handschuhe Größe 10
Ansell ALLWORK MI Handschuhe Größe 10
Ansell ALLWORK MI Handschuhe Größe 10
Ansell ALLWORK MI Handschuhe Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-280112
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     C032100
EAN/GTIN:
     3252449019793
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Innenhand, kompletter Zeigefinger und Fingerspitzen aus Spaltleder.
  • Verstärkter Handrücken mit Elastikband am Handgelenk.
  • Innenhandträger mit blau-gelb gestreifter Rückseite und integriertem Elastikband.
  • Gute Flexibilität.
  • Gute Abriebfestigkeit, leichter Schnittschutz.
Weitere Informationen:
Material:
Naturleder
Länge:
260 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Schutzniveau:
Mehrzweck
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,91*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,31004*
€ 43,11*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 38,00004*
€ 47,30004*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 46,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
C032090
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.