Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port gewinkelt grau unbestückt, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130926A0003KE
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130926A0003KE
EAN/GTIN:
     4251122186066
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port gewinkelt, unbestückt, geschirmt für 24 Einzelmodule in Keystonebauform Modulträgerfront aus pulverbeschichtetem Stahlblech optimiert für 10 GE in Verbindung mit den UTP Cat.6A Modulen Portöffnungen gewinkelt, Port 1 - 12 ca. 30° nach rechts, Port 13 - 24 ca. 30° nach links Modulhalter aus verzinktem Stahlblech zusätzliche Zugentlastung am Modulhalter mittels Kabelbinder möglich Erdungsschraube mit Zahnscheibe inkl. ca. 40 cm Erdungskabel alle vollgeschirmten Module sind über den Modulträger verbunden
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, patchpanel 24 port btr, modulare patchpanel, snap-in patchpanel metz connect, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, 19 Zoll Panel, Verteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 6,97*
Zubehör
Metz Connect
130A11-29KI
ab € 1,96*
Zubehör
Metz Connect
130910KZ
ab € 4,20*
Zubehör
Metz Connect
15091072-I
ab € 4,27*
Zubehör
Metz Connect
15091075-I
ab € 4,191*
Zubehör
Metz Connect
15091076-I
ab € 4,961*
Zubehör
Metz Connect
820032-0103-I
ab € 0,17*
Zubehör
Metz Connect
130B21-DNV
ab € 68,46*
Zubehör
Metz Connect
130910K-DNV
ab € 93,20*
Zubehör
Metz Connect
130B21-25-E
ab € 5,55*
Zubehör
Metz Connect
130B21-25-Z
ab € 65,47284*
Zubehör
Metz Connect
130A11KI
ab € 23,1444*
Zubehör
Metz Connect
130898-0003KI
ab € 12,08*
Zubehör
Metz Connect
820032-0102-I
ab € 1,592*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.