Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone 19 Zoll Modulträger 1,5HE 48 Port Edelstahl unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130A24-00-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130A24-00-E
EAN/GTIN:
     4250184141532
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
19 Zoll 1,5HE Edelstahl Modulträger für 48 Einzelmodule in Keystone-Bauform zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe inkl. 30 cm Erdungskabel alle vollgeschirmten Keystone Module sind über den Edelstahl-Modulträger verbunden
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
Silber
Breite:
482.6 mm
Höhe:
65.8 mm
Tiefe:
92.5 mm
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1.5
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, patchpanel 48 port, modulare patchpanel, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, 19 Zoll Panel, Verteiler, RJ45 Panel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
130910KI
ab € 3,91*
Zubehör
Metz Connect
130910KZ
ab € 4,24*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,71*
Zubehör
Metz Connect
820032-0103-I
ab € 0,145*
Zubehör
Metz Connect
820032-0105-I
ab € 1,45*
Zubehör
Metz Connect
820032-0106-I
ab € 0,145*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-0103KI
ab € 4,65*
Zubehör
Metz Connect
130A08-I-B1
ab € 1,24*
Zubehör
Metz Connect
130A11KI
ab € 23,12448*
Zubehör
Metz Connect
130898-0003KI
ab € 1,163*
Zubehör
Metz Connect
130898-0029KI
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.