Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchschalterzentrale RSZ 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSZ 7 Rauchschalterzentrale
RSZ 7 Rauchschalterzentrale
RSZ 7 Rauchschalterzentrale
RSZ 7 Rauchschalterzentrale, weiß
RSZ 7 Rauchschalterzentrale, weiß
Artikel-Nr.:
     C9208-184195
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     184195
EAN/GTIN:
     4042938841955
Suchbegriffe:
Rauchschaltzentrale
geze rauchschaltzentrale
rauchschaltzentrale
Teleskopfunktion zum Überbrücken ungünstiger Sturzsituationen. Anschluss an 230 V-Stromnetz und Versorgung der Feststellvorrichtung mit 24 V DC. Spannungsversorgung der Feststellanlage wird im Alarmfall unterbrochen und Türen schließen. Integrierter Rauchschalter mit automatischer Alarmschwellennachführung. Kompensiert leichte Verschmutzungen der Rauchkammer und erhöht dadurch die Lebensdauer. Optische Anzeige des aktuellen Zustandes der Zentrale. Zusätzliche Rauchschalter anschließbar. Anwendungsbereiche: Zugelassen in allen GEZE Feststellvorrichtungen zur Früherkennung von Feuer und Rauch. Schwierige Sturzsituationen mit z.B. zu wenig Raum über der Rauchkammer. Montage über der Türöffnung an der senkrechten Wand. Montage mit aufliegende Kabelzuführung möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Höhe:
30 mm
Tiefe:
55 mm
Länge:
346 mm
Ausgangsspannung:
24 V DC
Ausgangsstrom (max.):
0.26 A
Frequenz Versorgungsspannung von:
50 Hz
Frequenz Versorgungsspannung bis:
60 Hz
Schutzart IP:
IP20
Versorgungsspannung:
230 V
Gewicht:
0,6 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzubehör, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,79*
€ 581,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,79*
€ 569,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 478,77*
€ 569,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,06*
€ 542,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 456,05*
€ 542,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,09*
€ 524,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,27*
€ 491,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
163068
ab € 186,10*
Zubehör
GEZE
163051
ab € 216,12*
Zubehör
GEZE
159656
ab € 299,36*
Zubehör
GEZE
159657
ab € 300,42*
Zubehör
GEZE
170523
ab € 200,67*
Zubehör
GEZE
139850
ab € 116,64*
Zubehör
GEZE
170524
ab € 200,54*
Zubehör
GEZE
139881
ab € 137,08*
Zubehör
GEZE
163692
ab € 844,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.