Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS GREEN BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, EN 388, EN ISO 374, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS GREEN BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, EN 388, EN ISO 374, Größe 9
NITRAS GREEN BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, EN 388, EN ISO 374, Größe 9
Artikel-Nr.:
     C9300-3450-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3450-9
EAN/GTIN:
     4059904100145
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS GREEN BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, Länge 32 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe Material:
grün
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ A
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr9 nitras, antistatik handschuhe, nitras antistatikhandschuhe, Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,29917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,90008*
€ 23,6811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,61008*
€ 22,146
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,10008*
€ 21,5391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 17,29008*
€ 20,5752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,61004*
€ 19,76595
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 15,02004*
€ 17,87385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,04004*
€ 15,51765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.