Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS GREEN BARRIER FLEX , Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, EN 388, EN ISO 374, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS GREEN BARRIER FLEX , Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, EN 388, EN ISO 374, Größe 11
NITRAS GREEN BARRIER FLEX , Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, EN 388, EN ISO 374, Größe 11
Artikel-Nr.:
     5766-3451-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3451-11
EAN/GTIN:
     4059904148154
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS GREEN BARRIER FLEX, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, Länge 33 cm, für Lebensmittelkontakt, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe Material:
grün
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ A
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
144
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,86*
€ 1,20*
4 Tage
351
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,32*
2 Tage
468
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,98*
€ 1,33*
2 Tage
468
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,33*
2 Tage
328
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,02*
€ 1,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.