Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
NITRAS OIL GRIP, Nylonhandschuhe, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, blau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Gesandetes Nitril, schwarz, EN 388, ...
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9300-3550-7
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
3550-7
EAN/GTIN:
4059904037366
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS OIL GRIP, Nylonhandschuhe, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, blau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Gesandetes Nitril, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchste Fingerfertigkeit, wasserabweisend, perfekter ölgriff, Größe 7
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Nitril | Nitril gesandet
Farbe Beschichtung:
blau | schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Zweifach beschichtet
Ausstattung 2:
Vollbeschichtet
Ausstattung 3:
Wasserabweisend
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Strickhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuh nylon nitras
,
feinmechaniker handschuhe
,
feinmechanikerhandschuhe gr. 7
,
Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,60*
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 10
ATG
34-844/10
ab € 3,76917*
Ähnlich
ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 8
ATG
34-844/8
ab € 3,7891*
Ähnlich
ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 9
ATG
34-844/9
ab € 3,78917*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1466 Gr.8 grau EN420+EN388 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,39*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.10 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,55*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.8 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,56*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.9 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,55*
Ähnlich
LeiKaFlex Arbeitshandschuhe, Größe 10
Leipold
1466.10
ab € 1,34*
Ähnlich
LeiKaFlex Arbeitshandschuhe, Größe 9
Leipold
1466.9
ab € 1,38*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 10/XL
BIG
2460-10
ab € 407,46*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 8/M
BIG
2460-8
ab € 408,07*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 9/L
BIG
2460-9
ab € 407,44*
Ähnlich
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 10/XL
BIG
2435-10
ab € 404,89*
Ähnlich
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 8/M
BIG
2435-8
ab € 406,12*
Ähnlich
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 9/L
BIG
2435-9
ab € 407,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen