Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, blau, Nitrilschaum-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, EN 407, Größe 10
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9300-6735-10
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
6735-10
EAN/GTIN:
4059904033191
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, blau, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Farbe Material:
blau
Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitras strickhandschuhe gr. 10 blau
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,50*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,228* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 40,66*
€ 48,3854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,68*
€ 46,0292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,15*
€ 44,2085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,49*
€ 43,4231
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,50*
€ 37,485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen