Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose mit Stülpdeckel 500 ml, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hünersdorff 910100 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polyethylen Transparent
hünersdorff 910100 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polyethylen Transparent
Artikel-Nr.:
     C9319-910100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     910100
EAN/GTIN:
     4007228701432
Suchbegriffe:
Gefrier-Dosen
Gefrierdosen
Tiefkühl-Dose
Tiefkühldose

Dosen mit Stülpdeckel 500 ml aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE/LD-PE), naturfarben, eckig

  • staubdichter Stülpdeckel aus LDPE schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
  • stapelbar
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung möglich
  • t=Tiefe=103 mm     b=Breite=103 mm      h=Höhe=64 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
103
Breite (mm):
103
Höhe (mm):
64
Volumen in L:
0,50
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
910200
ab € 1,57*
Ähnlich
Hünersdorff
910300
ab € 1,81*
Ähnlich
Hünersdorff
910400
ab € 2,52*
Ähnlich
Hünersdorff
910500
ab € 3,03*
Ähnlich
Hünersdorff
910600
ab € 3,30*
Ähnlich
Hünersdorff
910700
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.