Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose mit Stülpdeckel 1.000 ml, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hünersdorff 910300 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polyethylen Transparent
hünersdorff 910300 Aufbewahrungsbox Quadratisch Polyethylen Transparent
Artikel-Nr.:
     C9319-910300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     910300
EAN/GTIN:
     4007228701456
Suchbegriffe:
Gefrier-Dosen
Gefrierdosen
Tiefkühl-Dose
Tiefkühldose

Dosen mit Stülpdeckel 1.000 ml aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE/LD-PE), naturfarben, eckig

  • staubdichter Stülpdeckel aus LDPE schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
  • stapelbar
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung möglich
  • t=Tiefe=103 mm b=Breite=208 mm h=Höhe=64 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
103
Breite (mm):
208
Höhe (mm):
64
Volumen in L:
1,00
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 54 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
910200
ab € 1,57*
Ähnlich
Hünersdorff
910400
ab € 2,52*
Ähnlich
Hünersdorff
910500
ab € 3,03*
Ähnlich
Hünersdorff
910600
ab € 3,30*
Ähnlich
Hünersdorff
910700
ab € 3,64*
Ähnlich
Hünersdorff
910100
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.