Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose mit Stülpdeckel 1.500 ml, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hünersdorff 910400 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polyethylen Transparent
hünersdorff 910400 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polyethylen Transparent
Artikel-Nr.:
     C9319-910400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     910400
EAN/GTIN:
     4007228701463
Suchbegriffe:
Gefrier-Dosen
Gefrierdosen
Tiefkühl-Dose
Tiefkühldose

Dosen mit Stülpdeckel 1.500 ml aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE/LD-PE), naturfarben, eckig

  • staubdichter Stülpdeckel aus LDPE schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
  • stapelbar
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung möglich
  • t=Tiefe=103 mm     b=Breite=208 mm      h=Höhe=94 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
103
Breite (mm):
208
Höhe (mm):
94
Volumen in L:
1,50
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
910200
ab € 1,57*
Ähnlich
Hünersdorff
910300
ab € 1,81*
Ähnlich
Hünersdorff
910500
ab € 3,03*
Ähnlich
Hünersdorff
910600
ab € 3,30*
Ähnlich
Hünersdorff
910700
ab € 3,64*
Ähnlich
Hünersdorff
910100
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.