Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose mit Stülpdeckel 2.000 ml, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-910500
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     910500
EAN/GTIN:
     4007228701470
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Dosen
Gefrierdosen
Tiefkühl-Dose
Tiefkühldose

Dosen mit Stülpdeckel 2.000 ml aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE/LD-PE), naturfarben, eckig

  • staubdichter Stülpdeckel aus LDPE schützt den Inhalt zuverlässig vor Verschmutzung
  • stapelbar
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung möglich
  • t=Tiefe=103 mm b=Breite=255 mm h=Höhe=94 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
103
Breite (mm):
255
Höhe (mm):
94
Volumen in L:
2,00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
910200
ab € 1,54*
Ähnlich
Hünersdorff
910300
ab € 2,10*
Ähnlich
Hünersdorff
910400
ab € 2,79*
Ähnlich
Hünersdorff
910600
ab € 3,58*
Ähnlich
Hünersdorff
910700
ab € 3,63*
Ähnlich
Hünersdorff
910100
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.