Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku High Output


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471070
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471070
EAN/GTIN:
     4058546286989
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Der neue M18™ 8,0 Ah HIGH OUTPUT™-Akkupack bietet bis zu 50 % mehr Leistung gegenüber M18™ REDLITHIUM™-Akkupacks<br> Die patentierte REDLINK™-Elektronik schützt den Akkupack vor den harten Bedingungen auf der Baustelle und sorgt für optimale Leistung<br> Läuft bis zu 50 % kühler als andere M18™ REDLITHIUM™-Akkupacks bei schweren Anwendungen, so dass Handwerker ihre Akku-Werkzeuge härter und länger als je zuvor einsetzen können<br> Ersetzt das Kabel auf der Baustelle und bietet mehr Laufzeit als je zuvor<br> Langlebige Metallrahmen-Akku-Konstruktion mit stoßempfindlichen Separatoren verhindert den Ausfall des Akkus bei starken Vibrationen oder Stürzen<br> Die eingebaute Batterieanzeige hilft dem Benutzer, die Effizienz der Batterielaufzeit zu maximieren<br> Individuelle Zellenüberwachung gewährleistet optimale Ladung und Entladung für maximale Lebensdauer<br> Kompatibel mit allen M18™-Werkzeugen der Reihe
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
8.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Geliefert in:
im Karton
Ladezeit M12-18 AC Ladegerät:
190 min
Ladezeit M12-18 C Ladegerät:
167 min
Ladezeit M12-18 FC Ladegerät:
87 min
Ladezeit M12-18 SC Ladegerät:
45 min
Ladezeit M1418C6 Ladegerät:
190 min
Ladezeit M18 DFC Ladegerät:
87 min
Spannung:
18 V
Gewicht:
1.1 kg
System:
M18™
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,20*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,11*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,27*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,30*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,36*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,86*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,19*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,99*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,33*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 204,31*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,50*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 222,56*
Zubehör
Milwaukee
4933498549
ab € 518,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.