Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Schnittschutzhandschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471345
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471345
EAN/GTIN:
     4058546289737
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kälteisolierung hält auch bei kältesten Arbeitsbedingungen warm<br> Hohe Fingerfertigkeit beim Umgang mit kleinen Gegenständen<br> Warm und doppellagig für zusätzliches Wärmen und ganztägig hohen Tragekomfort<br> Schnitt- und Kälteschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511(01X)
Weitere Informationen:
Schnittschutzklasse:
1/A
Farbcodierung:
Weiß
Größe:
10 / XL
Material:
Warmer Acryl-Frottee-Strick, zur Hälfte doppelt Latex beschi
Inhalt:
1
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, milwaukee winterhandschuhe, thermohandschuh, montagehandschuh xl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 5,68* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.