Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Schnittschutzhandschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471347
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471347
EAN/GTIN:
     4058546289751
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Kälteisolierung hält auch bei kältesten Arbeitsbedingungen warm<br> Handschuh ist formstabil auch nach mehrmaligem Tragen<br> Verbesserter Schutz vor Nässe hält die Hände durch die 3/4-Latexbeschichtung auch bei kalten und feuchten Arbeitsbedingungen warm<br> Schnitt- und Kälteschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (2442C), EN511(02X)
Weitere Informationen:
Schnittschutzklasse:
3/C
Farbcodierung:
Schwarz
Größe:
8 / M
Material:
Warmer Acryl-Frottee-Strick, Handfläche zu Dreiviertel doppe
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 10,37* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.