Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe Leder Hybrid L/9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Arbeitshandschuhe Leder Hybrid L/9
Arbeitshandschuhe Leder Hybrid L/9
Arbeitshandschuhe Leder Hybrid L/9
Artikel-Nr.:
     260W-1798699
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471913
EAN/GTIN:
     4058546298128
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefingerknöchel ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.
Leder auf den Handinnenflächen für längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz der Hände.
Kunstleder auf dem Handrücken für höhere Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität während des Arbeitens.
Verstärkte Handinnenflächen für zusätzlichen Anwenderkomfort und Schutz beim Umgang mit schweren Gegenständen.
Schnittschutz gemäß EN ISO 21 420 und EN388:2016 (2122X).
Weitere Informationen:
AAE384006:
9 / L
AAO663003:
4058546298128
AAW913001:
Hybrid Leather Gloves - 9/L - 1pc
BAJ026006:
1
EF008625:
9
EF008626:
EV000141
Bezeichnung: Modellvariante:
Hybrid Leather Gloves - 9/L - 1pc
GTIN:
4058546298128
Größe:
9 / L
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, montagehandschuh leder gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, Arbeitshandschuhe Leder Hybrid L/9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,045*
€ 15,575*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,39*
€ 25,19*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,12*
€ 27,23*
2 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 28,60*
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 22,11*
€ 29,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,575*
€ 18,53425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,395*
€ 18,32005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,365*
€ 17,09435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,775*
€ 16,39225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,225*
€ 15,73775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,045*
€ 13,14355
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.