Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933427182
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933427182
EAN/GTIN:
     4002395239238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Nagler
Akkunagler
Kompakter und kraftvoller Faustnagler zum Einschlagen von Nägeln auf engstem Raum<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort<br> Extrem handlich: nur 165 mm Länge – kann auch dort eingesetzt werden, wo ein Hammer nicht nutzbar ist<br> 100 Nägel (3,4 x 90 mm) pro Akkuladung<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Max. Nagellänge:
90 mm
Max. Schlagzahl:
2700 min¹
Schlagenergie:
2.9 EPTA J
Spannung:
12 V
Gewicht:
1.42 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,19*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,55*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 44,04*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,87*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.