Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441655
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441655
EAN/GTIN:
     4002395001866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Auspressdruck von bis zu 182 kg<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer<br> Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe<br> Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung<br> Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad<br> Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Geschwindigkeitseinstellungen:
6
Max. Druckkraft:
1780 N
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.9 (M12 B2) kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,73*
€ 251,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,63*
€ 249,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,55*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,94*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,49*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,97*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,78*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,92*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,47*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,35*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.