Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441725
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441725
EAN/GTIN:
     4002395002030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
Akku-Schlagschrauber
Bis zu 47 Nm Drehmoment und 250 min¹<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> Speziell verstärktes Gehäuse für lange Lebensdauer<br> Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, z. B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben<br> Überlanger Metall-Gasgebeschalter für einfache Bedienung<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Griffumfang:
45 mm
Länge:
274 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 250 min-1
Max. Drehmoment:
40 Nm
Ratschenkopfhöhe:
20 mm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.90 (M12 B2) kg
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,57*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,90*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,54*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,73*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,19*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 50,15*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,64*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.