Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Anwendungsbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441786
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441786
EAN/GTIN:
     4002395002283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Auspressdruck von bis zu 182 kg<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer<br> Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe<br> Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung<br> Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad<br> Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Geschwindigkeitseinstellungen:
6
Max. Druckkraft:
1780 N
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.9 (M12 B2) kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,36*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,86*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,53*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,96*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,65*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,05*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,32*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 134,86*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,26*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,60*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,70*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,42*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.