Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Presswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451194
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451194
EAN/GTIN:
     4002395138821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Aderendhülsen-Crimpzange
FORCE LOGIC™ hydraulisches 53-kN-Akku-Presswerkzeug verpresst Verbindungen in unter 3 Sekunden<br> Innovative Pressbacken halten den Kabelschuh für einfaches Ausrichten<br> 2-in-1-Lösung: Klemmbacke kann gegen eine CU/AL-Kabelschneidbacke ausgetauscht werden<br> Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung<br> In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen<br> PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an<br> Verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 300 mm² in Kupfer und 150 mm² in Aluminium<br> Universalaufnahme für alle gängigen 60-kN-U-Presseinsätze<br> ONE-KEY™-kompatibel: Datenübertragung mittels Bluetooth- oder ONE-KEY™-Adapter für Gerätereporting möglich<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku: Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität vorhanden ist<br> Versiegelte Elektronik für einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz<br> Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Anzahl Pressungen pro Akkuladung:
> 250 mit 70 Kabelschuhen mm²
Geliefert in:
Transportkoffer
Pressbereich:
16 - 300 mm²
Presskraft:
53 kN
Presszeit:
< 3 s
Presszyklen:
30000
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.7 (M18 B2) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.170,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,28*
€ 1.440,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,51*
€ 1.435,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,36*
€ 1.411,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,17*
€ 1.396,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,06*
€ 1.392,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459339
ab € 16,43*
Zubehör
Milwaukee
4932464498
ab € 87,10*
Zubehör
Milwaukee
4932451733
ab € 80,71*
Zubehör
Milwaukee
4932451734
ab € 80,49*
Zubehör
Milwaukee
4932451735
ab € 80,37*
Zubehör
Milwaukee
4932451736
ab € 80,61*
Zubehör
Milwaukee
4932451737
ab € 80,47*
Zubehör
Milwaukee
4932451738
ab € 80,27*
Zubehör
Milwaukee
4932451739
ab € 84,72*
Zubehör
Milwaukee
4932451740
ab € 84,82*
Zubehör
Milwaukee
4932451741
ab € 85,17*
Zubehör
Milwaukee
4932451742
ab € 88,05*
Zubehör
Milwaukee
4932451743
ab € 85,14*
Zubehör
Milwaukee
4932451744
ab € 80,25*
Zubehör
Milwaukee
4932451745
ab € 80,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.