Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Inspektionskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451367
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451367
EAN/GTIN:
     4002395159994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Abnehmbarer Bildschirm mit eigenem Netzwerk und einer Reichweite von bis zu 10 m<br> M12™ Akku-Inspektionskamera mit 4 x Zoom <br> Optimiertes 85-mm-LCD-Display für ein scharfes Bild<br> 12-mm-Kamerakopf mit einem digitalen Bildsensor mit einer 320 x 240-Pixel-Auflösung<br> Wasserdichter Kamerakopf mit 4 LEDs für eine schattenfreie, homogene Beleuchtung<br> Verstärktes Kabel und Aluminiumkamerakopf für maximale Lebensdauer<br> Steuerbares Kabel als Zubehör erhältlich<br> 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Displaygröße:
85 mm
Geliefert in:
Transportkoffer
Kabeldurchmesser:
12.4 mm
Kabellänge:
2.7 m
Kamerakopfdurchmesser:
12 mm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.70 (M12 B2) kg
Zoom:
4x
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,30*
€ 610,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,49*
€ 594,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 496,99*
€ 591,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,33*
€ 578,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 485,11*
€ 577,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,11*
€ 566,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,88*
€ 546,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,38*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,95*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,50*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,71*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,31*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 50,99*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,00*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,11*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.