Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451413
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451413
EAN/GTIN:
     4002395161683
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer milwaukee
Leistungsstarker 2400-W-Motor mit Pulverbeschichtung für maximale Lebensdauer<br> Wiederanlaufschutz<br> Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion<br> Überlastschutz<br> Sanftanlauf<br> Kompaktes Design mit nur 485 mm Länge und 5,4 kg Gewicht<br> AVS-Zusatzhandgriff<br> Schutzhauben-Schnellverstellung<br> Separater Zugang zu den Kohlebürsten für einfache Wartung<br> Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Nein
Drehbarer Handgriff:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
6600 min¹
Leistungsaufnahme:
2400 W
Max. Trenntiefe:
68 mm
Schalter:
Kippschalter
Scheibendurchmesser:
230 mm
Gewicht:
5.4 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,20*
€ 248,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,96*
€ 236,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,96*
€ 217,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399524
ab € 22,68*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
ab € 22,22*
Zubehör
Milwaukee
4932399542
ab € 39,41*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
ab € 46,19*
Zubehör
Milwaukee
4932399555
ab € 19,80*
Zubehör
Milwaukee
4932399822
ab € 72,82*
Zubehör
Milwaukee
4932399826
ab € 79,15*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
ab € 52,33*
Zubehör
Milwaukee
4932451490
ab € 3,12*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
ab € 2,02*
Zubehör
Milwaukee
4932451498
ab € 2,02*
Zubehör
Milwaukee
4932464610
ab € 16,97*
Zubehör
Milwaukee
4932451483
ab € 41,74*
Zubehör
Milwaukee
4932451504
ab € 44,91*
Zubehör
Milwaukee
4932451500
ab € 55,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.