Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451414
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451414
EAN/GTIN:
     4002395161690
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer milwaukee
Leistungsstarker 2400-W-Motor mit Pulverbeschichtung für maximale Lebensdauer<br> Wiederanlaufschutz<br> Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion<br> Überlastschutz<br> Sanftanlauf<br> Kompaktes Design mit nur 485 mm Länge und 5,4 kg Gewicht<br> AVS-Zusatzhandgriff<br> Schutzhauben-Schnellverstellung<br> Separater Zugang zu den Kohlebürsten für einfache Wartung<br> Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Nein
Drehbarer Handgriff:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
6600 min¹
Leistungsaufnahme:
2400 W
Max. Trenntiefe:
68 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
230 mm
Gewicht:
5.4 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399524
ab € 23,19*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
ab € 22,73*
Zubehör
Milwaukee
4932399542
ab € 40,06*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
ab € 47,11*
Zubehör
Milwaukee
4932399555
ab € 20,09*
Zubehör
Milwaukee
4932399822
ab € 73,33*
Zubehör
Milwaukee
4932399826
ab € 80,78*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
ab € 52,35*
Zubehör
Milwaukee
4932451490
ab € 3,12*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
ab € 2,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451498
ab € 2,02*
Zubehör
Milwaukee
4932464610
ab € 16,92*
Zubehör
Milwaukee
4932451483
ab € 41,87*
Zubehör
Milwaukee
4932451504
ab € 45,18*
Zubehör
Milwaukee
4932451500
ab € 55,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.