Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451634
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451634
EAN/GTIN:
     4002395141616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Extraleichter, professioneller Akku-Rohrreiniger<br> Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten<br> Maximale Flexibilität und Mobilität dank Akkubetrieb<br> Flexible 6-mm-Rohrreinigungsspirale für Rohre bis zu 50 mm Durchmesser kompatibel mit marktüblichen Durchmesser 6- und 8-mm-Reinigungsspiralen<br> Robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche<br> Einfache Entfernung der inneren Trommel für eine schnelle Reinigung<br> Schnellverstellung für manuelle Zuführung und Rückführung der Spirale<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Autofeed:
Nein
Fassungsvermögen Eimer:
22.5 l
Geliefert in:
Eimer
Leerlaufdrehzahl:
0 - 500 min¹
Rohr-Durchmesser:
32 - 50 mm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
4.2 (M12 B2) kg
Spiraldurchmesser:
6 mm
Spirallänge:
7.6 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48532571
ab € 39,16*
Zubehör
Milwaukee
48532572
ab € 46,07*
Zubehör
Milwaukee
48532573
ab € 32,22*
Zubehör
Milwaukee
48532574
ab € 36,40*
Zubehör
Milwaukee
48532581
ab € 48,36*
Zubehör
Milwaukee
48532582
ab € 50,71*
Zubehör
Milwaukee
48532583
ab € 43,67*
Zubehör
Milwaukee
48532584
ab € 46,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.