Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464966
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464966
EAN/GTIN:
     4058546229115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
Drehmoment-Schlüssel
Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen<br> Drehmomentbereich von 13,6 bis 135,6 Nm mit einer Toleranzgenauigkeit von ± 2 % für hochpräzise Anwendungen<br> Schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY™ zur Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer<br> Einstellbares Anziehdrehmoment, damit Überdrehen vermieden wird<br> Vier einstellbare Drehmomenteinheiten ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)<br> Robuste Bauweise - hält den höchsten Ansprüchen auf der Baustelle stand<br> 4-fache Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration), dass das eingestellte Drehmomentziel nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde<br> Sechs vorprogrammierte Sprachen - inklusive Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch<br> Zweistufiger Prozess der Befestigung: Ziehen Sie den Abzug, bis das Werkzeug vor dem angestrebten Drehmoment stoppt, und beenden Sie den Vorgang dann von Hand, um das angestrebte Drehmoment zu erreichen<br> Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert die Balance der Akku-Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™ -Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™ -Akku und die elektronische REDLINK PLUS™ -Intelligenz für herausragende Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Drehmomentbereich:
13.6 - 135.6 Nm
Geliefert in:
Transportkoffer
Genauigkeit:
CW ±2 %, CCW ±3%
Länge:
581.7 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 100 min-1
Max. Drehmoment:
135.6 Nm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.5 (M12 B2) kg
Werkzeugaufnahme:
3/8 Zoll
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 592,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,06*
€ 789,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,61*
€ 783,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,23*
€ 760,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,05*
€ 740,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,11*
€ 704,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,33*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,29*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,94*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,79*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,78*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,59*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,37*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,10*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,34*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,66*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,29*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,43*
Zubehör
Milwaukee
4932480447
ab € 2,22*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.