Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471284
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471284
EAN/GTIN:
     4058546289126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Der weltweit erste 18-V-5-kg-SDS-Max Kombihammer für maximale Vielseitigkeit und Tragbarkeit bei gleicher Leistung wie ein kabelgebundenes Werkzeug<br> Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für die Bohrleistung eines Netzgerätes<br> REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> High-Demand-REDLITHIUM™-12.0-Ah-Akkus für längere Laufzeit, mehr Leistung und längere Lebensdauer als bei der Milwaukee® Vorgänger-Technologie<br> Robustes Magnesiumgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und bessere Belüftung des Motors<br> Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK für leichte Arretierung des Meißels in 12 Positionen<br> Vibrationsarme Konstruktion mit nur 10,6 m/s² an Vibrationen<br> Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm<br> Lieferumfang: Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
12.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Geliefert in:
Transportkoffer
Lastschlagzahl:
0 - 3000 min¹
Leerlaufdrehzahl:
0 - 450 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
40 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen:
100 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer:
65 mm
Optimiert für Bohrdurchmesser:
16 - 32 mm
Schlagenergie:
6.1 EPTA J
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
7.1 (M18 HB12) kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Max
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,70*
€ 925,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,83*
€ 867,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 728,81*
€ 867,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 728,80*
€ 867,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,41*
€ 847,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 712,40*
€ 847,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 712,39*
€ 847,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 712,38*
€ 847,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 712,37*
€ 847,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,39*
€ 838,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,79*
€ 826,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459290
ab € 108,51*
Zubehör
Milwaukee
4932459291
ab € 112,79*
Zubehör
Milwaukee
4932459292
ab € 116,52*
Zubehör
Milwaukee
4932459296
ab € 155,49*
Zubehör
Milwaukee
4932459289
ab € 99,36*
Zubehör
Milwaukee
4932459298
ab € 162,80*
Zubehör
Milwaukee
4932459293
ab € 115,45*
Zubehör
Milwaukee
4932459300
ab € 186,68*
Zubehör
Milwaukee
4932459297
ab € 142,21*
Zubehör
Milwaukee
4932459295
ab € 133,60*
Zubehör
Milwaukee
4932459287
ab € 84,22*
Zubehör
Milwaukee
4932459288
ab € 95,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430736
ab € 40,44*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,20*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.