Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Akku-Sauger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4933478186
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933478186
EAN/GTIN:
4058546341190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der leistungsstarke M12 FUEL™-Motor mit einem maximalen Luftstrom von 1275 l/min und 105 mbar ist geeignet für Nass- und Trockenanwendungen<br> Mit einem 6,0-Ah-Akku bietet der Sauger eine Laufzeit von 14 Minuten bei hoher und 26 Minuten bei niedriger Einstellung. Dieser kompakte Sauger ist ideal für Nass-/Trocken-Reinigungsanwendungen<br> Der hocheffiziente HEPA Filter fängt 99,97 % aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer<br> Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör, für einen einfachen Transport<br> DEK-26-kompatibel<br> Stapelbares Werkzeugkastendesign für zusätzliche Transportmöglichkeiten und verbesserte Aufbewahrung<br> Montageplatte für mehr Aufbewahrungsoptionen<br> Mit integrierter Ausblasfunktion<br> Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Fassungsvermögen für Flüssigkeiten:
6.1 l
Geliefert in:
im Karton
Luftdurchsatz:
1275 l/min
Max. Unterdruck:
105 mbar
Schlauchdurchmesser:
41 mm
Schlauchlänge:
0.5 m
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
5.0 (M12 B6) kg
Staubklasse:
L
... >
Milwaukee
>
Akkugeräte
>
Staubabsaugungen
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
akku handsauger
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 130,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932451395
ab € 56,55*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932451388
ab € 53,94*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430064
ab € 31,49*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430065
ab € 43,97*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932480165
ab € 73,78*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932480164
ab € 49,92*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932459205
ab € 86,47*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932451079
ab € 42,35*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932430554
ab € 89,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen