Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478228
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478228
EAN/GTIN:
     4058546344054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Laubbläser
Laubgebläse
Drei Geschwindigkeitsstufen mit einer maximalen Luftgeschwindigkeit von 22,53 km/h pro Minute<br> Blattdurchmesser von 150 mm erzeugt eine maximale Luftstromgeschwindigkeit von 680 m/min<br> Kopf 360° vertikal rotierbar<br> Mehrere Aufhänge- und Befestigungsmöglichkeiten dank integrierten Magneten, Aufhängelöchern und Haken<br> Zwei Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3.0  Ah-Akku<br> Leichtes und kompaktes Design für einfaches Manövrieren auf engstem Raum<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Geliefert in:
im Karton
Lautstärke:
76.5 dB
Luftgeschwindigkeit:
22.53 km/h
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.3 (M12 B2) kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,11*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,45*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,90*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 74,01*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,98*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,73*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.