Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Inspektionskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480741
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480741
EAN/GTIN:
     4058546410261
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku-inspektionskamera milwaukee
Der große LCD-Bildschirm von 4,3 Zoll liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen<br> Der um 270° drehbare Bildschirm ermöglicht dem Anwender eine flüssige Bildkontrolle in jeder Anwendungsposition<br> Ein 3 Meter langes Kabel sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität und Stabilität bei Inspektionen in der Abwasserleitung und hinter der Wand<br> 5 Helligkeitsstufen sorgen für eine optimale Ausleuchtung ohne Schatten oder Blendung<br> Die mitgelieferte 32 GB Micro-SD-Karte ermöglicht die Aufnahme und Speicherung von Bildern und Videos<br> 10-mm-Kamerakopf für einen einfachen Zugang in engen Räumen<br> 720 Pixel Kameraauflösung für eine hervorragende Bildqualität<br> 3-stufiger Zoom zur schnellen Fokussierung auf relevante Punkte<br> Digitale Bilddrehung um 180° zur einfachen Anpassung der Perspektive<br> IP67-Kamerakopf und -kabel widerstehen den härtesten Bedingungen auf der Baustelle<br> Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Displaygröße:
4.3 Zoll
Geliefert in:
Transportkoffer
Kamerakabellänge:
3000 mm
Kamerakopfdurchmesser:
10 mm
Schutzklasse Kamerakopf:
67 IP
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.19 (M12 B2) kg
Zoom:
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,45*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,96*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,62*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,72*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,95*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 50,17*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,10*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,22*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.