Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelötete Heli-Eckfräser F1675.B.063.Z06.50.P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelötete Heli-Eckfräser
Gelötete Heli-Eckfräser
Gelötete Heli-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5001540
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F1675.B.063.Z06.50.P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Gelötete Heli-Eckfräser F1675 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • metrisch • Dc=63mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
F1675.B.063.Z06.50.P
J3:
W
NSM:
DIN4000-83
BLD:
2
A1:
63 mm
A3:
60 mm
A4:
60 mm
B5:
63 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
0
C15:
0
C2:
0270
D6:
5000 1/min
D7:
0,9 kg
E2:
5 °
E4:
1 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
R
F4:
25 °
G2:
0,8 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WP40
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J7:
0
Bezeichnung:
F1675.B.063.Z06.50.P
D c js16:
63 mm
l 11:
0,8 mm
L c:
50 mm
l 4:
63 mm
d 1:
27 mm
Z:
6
Masse (Gewicht):
0,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,55*
€ 680,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,50*
€ 665,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,44*
€ 608,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,08*
€ 587,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,26*
€ 572,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A155M.0.63.030.27
ab € 280,10*
Sonstiges
WALTER
A155M.0.80.030.27
ab € 300,86*
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C5.030.27
ab € 263,43*
Sonstiges
WALTER
AK155.8.C6.025.27
ab € 278,58*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.63.030.27
ab € 329,44*
Sonstiges
WALTER
AK155M.0.80.030.27
ab € 350,41*
Sonstiges
WALTER
AK155.S40.035.27
ab € 161,80*
Sonstiges
WALTER
AK155.S50.035.27
ab € 225,47*
Sonstiges
WALTER
A155.7.063.060.27.HSK
ab € 225,53*
Sonstiges
WALTER
A155.7.063.100.27.HSK
ab € 246,79*
Sonstiges
WALTER
A155.7.100.050.27.HSK
ab € 279,86*
Sonstiges
WALTER
A155.7.100.100.27.HSK
ab € 309,77*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.063.060.27.HSK
ab € 199,89*
Sonstiges
WALTER
AK155.7.100.050.27.HSK
ab € 249,12*
Sonstiges
WALTER
A155.S50.100.27
ab € 223,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.