Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung C. C6-391.02-50 110A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Reduzierung C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5012668
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C6-391.02-50 110A
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierung C.-391.02 • metrisch • ISO 26623 • d1=C6 • d11=C5
Weitere Informationen:
J21:
C6-391.02-50 110A
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
50 mm
A2:
63 mm
B1:
12 mm
B2:
88 mm
B3:
110 mm
B4:
148 mm
B71:
110 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
38 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0500
D6:
20000 1/min
D7:
2,21 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C6-391.02-50 110A
d 1:
C6
d 11:
C5
l 4:
110 mm
l 16:
12 mm
Masse (Gewicht):
2,21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,29*
€ 454,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,70*
€ 453,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,82*
€ 422,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,21*
€ 408,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-40 085
ab € 318,64*
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-50 030
ab € 354,08*
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-50 080
ab € 354,09*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-40 085
ab € 318,42*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-50 030
ab € 355,82*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-50 080
ab € 354,01*
Sonstiges
WALTER
C6-390.540-50 050A
ab € 535,36*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.540-40 085
ab € 480,29*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.55-40 075
ab € 318,50*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.58-50 050
ab € 354,28*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.58-50 100
ab € 353,60*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.555-40 075
ab € 482,21*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.558-50 050
ab € 534,31*
Sonstiges
WALTER
C8-391.02-63 055A
ab € 349,53*
Sonstiges
WALTER
C8-391.02-63 080B
ab € 348,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.