Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A1166-4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5057871
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1166-4.6
EAN/GTIN:
     4031132236063
Suchbegriffe:
Bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 150° • Dc=4,6mm
Weitere Informationen:
J21:
A1166-4.6
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,6 mm
B3:
34,296 mm
B4:
24 mm
B5:
58 mm
B6:
32 mm
B7:
0,616 mm
B71:
57,38 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0046
C3:
4,6 mm
C31:
h6
C4:
23,7 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,011 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 4
J7:
0
Bezeichnung:
A1166-4.6
D c:
4,6 mm
L c:
24 mm
l 1:
58 mm
l 2:
32 mm
d 1:
4,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 303,99*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 315,04*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 315,64*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 272,35*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 289,41*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 312,20*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 270,58*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 289,75*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 312,14*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 330,81*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 330,51*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 386,87*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 387,49*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 171,42*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 190,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.