Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211-17/64IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058668
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211-17/64IN
EAN/GTIN:
     4031132153452
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=6,747mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211-17/64IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,747 mm
B3:
72,367 mm
B4:
57 mm
B5:
109 mm
B6:
69 mm
B7:
2,027 mm
B71:
106,97 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0265
C3:
6,747 mm
C31:
f11
C4:
36,63 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,02 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211-17/64IN
D c:
6,747 mm | 17/64" Inch_No_Let
L c:
57 mm
l 1:
109 mm
l 2:
69 mm
d 1:
6,747 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5017272
ab € 993,38*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 314,57*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 313,79*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 271,92*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 290,81*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 312,05*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 270,15*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 290,25*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 312,16*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 330,35*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 331,78*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 389,44*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 389,22*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 172,43*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 190,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.