Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer A1222-1/4IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5059421
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1222-1/4IN
EAN/GTIN:
     4031132059686
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Tieflochbohrer A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=6,35mm
Weitere Informationen:
J21:
A1222-1/4IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,35 mm
B3:
66,181 mm
B4:
52 mm
B5:
101 mm
B6:
63 mm
B7:
1,481 mm
B71:
99,52 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0063
C3:
6,35 mm
C31:
f11
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,018 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1222-1/4IN
D c:
6,35 mm | 1/4" Inch_No_Let
L c:
52 mm
l 1:
101 mm
l 2:
63 mm
d 1:
6,35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5017272
ab € 989,86*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 315,76*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 316,04*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 272,14*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 290,38*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 310,50*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 270,75*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 289,90*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 312,60*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 330,36*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 329,30*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 389,86*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 387,93*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 171,66*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 190,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.