Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, lang A1544-11.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062066
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1544-11.2
EAN/GTIN:
     4031132134987
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Spiralbohrer, lang A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=11,2mm
Weitere Informationen:
J21:
A1544-11.2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11,2 mm
B3:
133,601 mm
B4:
110 mm
B5:
195 mm
B6:
128 mm
B7:
2,611 mm
B71:
192,39 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0112
C3:
11,2 mm
C31:
f11
C4:
61,4 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,105 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1544-11.2
D c:
11,2 mm
L c:
110 mm
l 1:
195 mm
l 2:
128 mm
d 1:
11,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5017272
ab € 1.045,87*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 307,06*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,66*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 305,76*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 327,51*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 347,56*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 291,50*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 407,64*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 409,97*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 436,02*
Sonstiges
WALTER
5043236
ab € 433,02*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 192,97*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 205,09*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 180,78*
Sonstiges
WALTER
6261641
ab € 240,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.