Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, lang A1544-3.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062082
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1544-3.2
EAN/GTIN:
     4031132054704
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Spiralbohrer, lang A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=3,2mm
Weitere Informationen:
J21:
A1544-3.2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,2 mm
B3:
70,596 mm
B4:
63 mm
B5:
106 mm
B6:
69 mm
B7:
0,746 mm
B71:
105,25 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0032
C3:
3,2 mm
C31:
f11
C4:
35,4 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,005 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1544-3.2
D c:
3,2 mm
L c:
63 mm
l 1:
106 mm
l 2:
69 mm
d 1:
3,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5017272
ab € 1.044,92*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 330,99*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 329,65*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 284,73*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 306,52*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,29*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 284,96*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 306,87*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 328,56*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 348,33*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 289,18*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 409,66*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 408,97*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 180,83*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 198,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.