Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, lang A1547-6.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062209
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1547-6.3
EAN/GTIN:
     4031132056012
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Spiralbohrer, lang A1547 • Alpha® XE • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=6,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A1547-6.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,3 mm
B3:
100,149 mm
B4:
86 mm
B5:
148 mm
B6:
97 mm
B7:
1,469 mm
B71:
146,53 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0063
C3:
6,3 mm
C31:
f11
C4:
47,85 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,024 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1547-6.3
D c:
6,3 mm
L c:
86 mm
l 1:
148 mm
l 2:
97 mm
d 1:
6,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5017272
ab € 993,38*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 314,57*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 313,79*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 271,92*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 290,81*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 312,05*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 270,15*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 290,25*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 312,16*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 330,35*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 331,78*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 389,44*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 389,22*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 172,43*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 190,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.