Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Kleinstbohrer A3143-1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062936
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3143-1.1
EAN/GTIN:
     4031132130545
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS-E Kleinstbohrer A3143 • DIN 1899 • 5xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=1,1mm
Weitere Informationen:
J21:
A3143-1.1
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,1 mm
B3:
8,15 mm
B4:
5 mm
B5:
25 mm
B6:
7,6 mm
B7:
0,33 mm
B71:
24,67 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0015
C3:
1,5 mm
C31:
h8
C4:
16,85 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1899
J7:
0
Bezeichnung:
A3143-1.1
D c:
1,1 mm
L c:
5 mm
l 1:
25 mm
l 2:
7,6 mm
d 1:
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 330,72*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 332,44*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 286,09*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 307,34*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,58*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 284,62*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 304,65*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 325,91*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 410,41*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 410,75*
Sonstiges
WALTER
6261636
ab € 181,34*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 191,75*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 204,91*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 181,75*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 224,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.