Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A3367-10.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5063643
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3367-10.2
EAN/GTIN:
     4031132233123
Suchbegriffe:
Bohrsenker
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
VHM-Bohrsenker A3367 • BSX • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 130° • Dc=10,2mm
Weitere Informationen:
J21:
A3367-10.2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,2 mm
B3:
72,998 mm
B4:
56 mm
B5:
118 mm
B6:
71 mm
B7:
2,378 mm
B71:
115,62 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,111 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3367-10.2
D c:
10,2 mm
L c:
56 mm
l 1:
118 mm
l 2:
71 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-12.00A20-VC09
ab € 454,79*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-12.00A19-VC09
ab € 454,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 261,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 443,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.