Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20460-M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5076598
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20460-M30
EAN/GTIN:
     4042446011338
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • M/6H • DIN 376 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • M 30 • P=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
20460-M30
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
30 mm
A25:
M 30
A3:
3,5 mm
A5:
6H
A6:
26,33 mm
A9:
21,7 mm
B1:
35 mm
B3:
180 mm
B4:
9,8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
C31:
h9
C4:
42 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,524 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
20460-M30
D N:
M 30
P:
3,5 mm
l 1:
180 mm
L c:
35 mm
l 3:
115 mm
d 1:
22 mm
⃞:
18 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007588
ab € 1.618,48*
Sonstiges
WALTER
5007592
ab € 1.952,60*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 330,36*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 329,30*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 410,75*
Sonstiges
WALTER
5043236
ab € 411,52*
Sonstiges
WALTER
6261641
ab € 228,59*
Sonstiges
WALTER
6261650
ab € 252,69*
Sonstiges
WALTER
6264968
ab € 252,02*
Sonstiges
WALTER
6265004
ab € 250,87*
Sonstiges
WALTER
6265009
ab € 317,50*
Sonstiges
WALTER
6265129
ab € 350,23*
Sonstiges
WALTER
6265183
ab € 349,12*
Sonstiges
WALTER
6261587
ab € 318,64*
Sonstiges
WALTER
6261633
ab € 349,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.