Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 2556702-NPT1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5078986
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     2556702-NPT1/2
EAN/GTIN:
     4042446114831
Suchbegriffe:
NPT-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
npt gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur Inox® • NPT/NORMAL • PWZ-NORM • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • THL • Dn=20,947mm
Weitere Informationen:
J21:
2556702-NPT1/2
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
9
A1:
NPT
A22:
0,8247 inch
A24:
1/2 inch
A25:
NPT 1/2-14
A4:
14
A5:
NORMAL
A6:
17,7 mm
A9:
17,7 mm
B3:
125 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
5
D2:
R
D3:
30 °
D7:
0,235 kg
E5:
0.06250000
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
2556702-NPT1/2
D N -P:
NPT 1/2-14
D N:
20,947 mm
Gang pro Zoll:
14
l 1:
125 mm
L c:
26 mm
l 3:
78 mm
d 1:
18 mm
⃞:
14,5 mm
l 9:
14,5 mm
N:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,23*
€ 367,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,86*
€ 340,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007588
ab € 1.712,16*
Sonstiges
WALTER
5007592
ab € 2.052,43*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 348,33*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 289,18*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 431,91*
Sonstiges
WALTER
5043236
ab € 435,55*
Sonstiges
WALTER
6261641
ab € 242,24*
Sonstiges
WALTER
6261650
ab € 265,69*
Sonstiges
WALTER
6264968
ab € 265,14*
Sonstiges
WALTER
6265004
ab € 264,76*
Sonstiges
WALTER
6265009
ab € 333,32*
Sonstiges
WALTER
6265129
ab € 368,72*
Sonstiges
WALTER
6265183
ab € 370,00*
Sonstiges
WALTER
6261587
ab € 333,50*
Sonstiges
WALTER
6261633
ab € 367,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.