Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H3027419-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5082265
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H3027419-5
EAN/GTIN:
     4042446111588
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H3027419 • Protostar® • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Typ 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • DIA • Dc=5mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
H3027419-5
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
5 mm
A5:
5,05 mm
B2:
16 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
B71:
57 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,023 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
DIA
H4:
H
H5:
Diamant
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H3027419-5
D c:
5 mm
L c:
16 mm
l 1:
57 mm
l 4:
21 mm
d 1:
6 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,30*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.