Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H8005828-1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5150806
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H8005828-1.2
EAN/GTIN:
     4042446143558
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H8005828 • Protostar® Ultra • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Lange Reichweite • Typ HSC 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • TAX • Dc=1,2mm • R=0,12mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H8005828-1.2
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
1,2 mm
A5:
1,17 mm
B2:
1,2 mm
B3:
29 mm
B5:
65 mm
B71:
65 mm
B9:
4,774
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,031 kg
E2:
1,5 °
E3:
1,5 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
G1:
0,12 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM MINI
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H8005828-1.2
D c:
1,2 mm
r:
0,12 mm
L c:
1,2 mm
l 3:
4,8 mm
d 2:
1,2 mm
l 1:
65 mm
l 4:
29 mm
d 1:
6 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,36*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 261,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.