Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H8015828-8-1.0-43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5150875
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H8015828-8-1.0-43
EAN/GTIN:
     4042446143725
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H8015828 • Protostar® Ultra • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Lange Reichweite • Typ HSC 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • TAX • Dc=8mm • R=1mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
H8015828-8-1.0-43
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
8 mm
A5:
7,85 mm
B2:
8 mm
B3:
44 mm
B5:
80 mm
B71:
80 mm
B9:
42,87
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,063 kg
E2:
1,5 °
E3:
1,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
30 °
G1:
1 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H8015828-8-1.0-43
D c:
8 mm
r:
1 mm
L c:
8 mm
l 3:
43 mm
d 2:
7,9 mm
l 1:
80 mm
l 4:
44 mm
d 1:
8 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 244,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.