Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, lang A1547-NO44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5154131
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1547-NO44
EAN/GTIN:
     4031132226286
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Spiralbohrer, lang A1547 • Alpha® XE • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=2,184mm
Weitere Informationen:
J21:
A1547-NO44
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
2,184 mm
B3:
60,089 mm
B4:
55 mm
B5:
90 mm
B6:
59 mm
B7:
0,509 mm
B71:
89,49 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0085
C3:
2,184 mm
C31:
f11
C4:
29,91 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,002 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1547-NO44
D c:
2,184 mm
L c:
55 mm
l 1:
90 mm
l 2:
59 mm
d 1:
2,184 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5017272
ab € 995,32*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 313,20*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 315,74*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 272,52*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 291,10*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 311,76*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 272,48*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 291,29*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 312,15*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 330,53*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 329,18*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 389,07*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 390,37*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 172,85*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 189,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.