Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal A6181TFT-11.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5293783
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A6181TFT-11.5
EAN/GTIN:
     4031132269016
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
kühlkanalbohrer
VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal A6181TFT • XD Pilot • 2xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 150° • TFT • Dc=11,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A6181TFT-11.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
11,5 mm
B3:
73,001 mm
B4:
37 mm
B5:
118 mm
B6:
55 mm
B7:
1,541 mm
B71:
116,46 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,145 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
TFT
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
TP-NORM 61
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A6181TFT-11.5
D c:
11,5 mm
L c:
37 mm
l 1:
118 mm
l 2:
55 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 443,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.