Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL-27/64IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5537215
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3289DPL-27/64IN
EAN/GTIN:
     4031132277677
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL • X·treme Plus • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=10,716mm
Weitere Informationen:
J21:
A3289DPL-27/64IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,716 mm
B3:
57 mm
B4:
40 mm
B5:
102 mm
B6:
55 mm
B7:
1,95 mm
B71:
100,05 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,12 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3289DPL-27/64IN
D c:
10,716 mm | 27/64" Inch_No_Let
L c:
40 mm
l 1:
102 mm
l 2:
55 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-12.00A20-VC09
ab € 453,30*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-12.00A19-VC09
ab € 452,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.